TRUSCO
樹脂ステップ高さ調節式
スノコとして、また専用の脚を使用すれば作業用踏み台としても使用が可能です。
ジョイント式ですので、場所に応じてサイズの変更が可能です。
色
ブルー
奥行(mm)
600
最大使用質量(kg)
100
内容量
1組
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
31252194
DS-6018H
416-3605
1800
17.3
¥
68,690
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423197
DS-6012H
416-3541
1200
11.6
¥
46,330
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423206
DS-6015H
416-3567
1500
14.4
¥
49,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423215
DS-6018H
416-3605
1800
17.3
¥
59,110
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
31252185
DS-6015H
416-3567
1500
14.4
¥
57,470
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。