TRUSCO
軽中量棚TLA型用両開き扉
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
材質
本体:スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
幅(mm)
900
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58423224
TLA-DH43
間口900mm×高さ1200mm用
463-6473
17.1
1200
¥
102,260
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423233
TLA-DH63
間口900mm×高さ1800mm用
463-6481
24.1
1800
¥
119,440
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423242
TLA-DH73
間口900mm×高さ2100mm用
463-6490
27.5
2100
¥
158,900
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58423251
TLA-DH83
間口900mm×高さ2400mm用
463-6503
31.0
2400
¥
180,880
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。