TRUSCO
防炎多目的ネット 網目25
防炎加工されているため燃え難いネットです。
防炎協会認定番号取得済です。
用途
ゴミ置き場のゴミ飛散防止。
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
幅(m)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58423303
TN25-3636GN-F
ライトグリーン
3.6
3.6
ポリエチレン(PE)
¥
58,180
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58423312
TN25-3654GN-F
ライトグリーン
5.4
3.6
ポリエチレン(PE)
¥
76,820
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
70436022
TN25 3M*10M
-
10
3
-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください