TRUSCO
ツーリングワゴン BT・NT40兼用
セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。
仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
高さ(mm)
805
材質(車輪)
ウレタン
奥行(mm)
485
キャスター
固定×2、自在×2
均等荷重(kg)
320
荷姿
完成品
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
100
均等積載量(kg/段)
80
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
トラスコ品番
質量(kg)
収納数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58423355
VTLW-310-AW
W
465-2975
34.4
(ホルダ)BT-40 30個
¥
114,250
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423364
VTLW-310-YG
YG
465-2983
34.4
(ホルダ)BT-40 30個
¥
114,250
¥
97,980
¥
107,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423373
VTLW-37-AW
W
465-3050
25.4
(ホルダ)BT-40 21個
¥
70,480
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423382
VTLW-37-YG
YG
465-3068
25.4
(ホルダ)BT-40 21個
¥
70,480
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000