曜日別特売

ツーリングワゴン BT・NT40兼用

ツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングワゴン BT・NT40兼用 - TRUSCO

セーフティーロック機構があるホールディングブッシュを使用しているため、移動時における工具等の落下の心配がなく、安心して使用いただけます。

仕様
BT・NTシャンク兼用
片面移動式
材質(車輪)ウレタンキャスター固定×2、自在×2荷姿完成品ストッパーあり(×2)均等積載量(kg/段)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
収納数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423452VTLW-410-AWW465-309239.7(ホルダ)BT・NT-40 40個
140,540
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423461VTLW-410-YGYG465-310639.7(ホルダ)BT・NT-40 40個
140,540
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423477VTLW-47-AWW465-313128.8(ホルダ)BT・NT-40 28個
86,830
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423486VTLW-47-YGYG465-314928.8(ホルダ)BT・NT-40 28個
86,810
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423495VTLW-510-AWW465-317350.8(ホルダ)BT・NT-40 50個
172,610
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423504VTLW-510-YGYG465-318150.8(ホルダ)BT・NT-40 50個
172,610
149,800
164,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423513VTLW-57-AWW465-321133.6(ホルダ)BT・NT-40 35個
100,810
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423522VTLW-57-YGYG465-322033.6(ホルダ)BT・NT-40 35個
100,810
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423531VTLW-610-AWW465-325455.2(ホルダ)BT・NT-40 60個
196,950
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423547VTLW-610-YGYG465-326255.2(ホルダ)BT・NT-40 60個
196,950
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423556VTLW-67-AWW465-329736.9(ホルダ)BT・NT-40 42個
116,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423565VTLW-67-YGYG465-330136.9(ホルダ)BT・NT-40 42個
116,100
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする