オールSUSボンベ台車

オールSUSボンベ台車 - TRUSCOオールSUSボンベ台車 - TRUSCO

オールステンレス製のボンベ台車です。本体、およびキャスター金具までSUS304製ですので、サビにくく、クリーンルームでの使用もできます。走行時は4輪になるので、安定しています。・ウレタン車輪なので、床を汚しません。

用途ボンベの運搬。研究施設、クリーンルームなど。仕様完成品材質ステンレス(SUS304)シルバー高さ(mm)1265均等荷重(kg)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
トラスコ品番
タイプ
キャスター
すくい板長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423574ASUB-159.7458-81771500L用車輪:前輪125Φ、後輪75Φ200
124,080
109,800
120,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423583ASUB-7010.5458-81857000L用車輪:前輪150Φ、後輪75Φ260
137,280
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423592ASUB-70-213.6458-81937000L×2本用車輪:前輪150Φ、後輪75Φ260
205,260
179,800
197,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボンベ台車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/760_2/
2023-02-09

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする