曜日別特売

パネルコンテナラック 蓋付

パネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCOパネルコンテナラック 蓋付 - TRUSCO
材質コンテナ:ポリプロピレン(PP)材質(本体)スチール(メラミン焼き付け塗装)荷姿組立式内容量1台
注意
※コンテナの見出しカードは別売です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423854T-1220NF-GN910×320×124020100
116,390
99,980
109,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58423872T-1230NF-GN910×320×124030100
111,890
95,980
105,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58423897T-1256NF-GN910×320×124056100
127,670
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58423863T-1220NF-NG910×320×r124020100
92,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58423881T-1230NF-NG910×320×r124030100
88,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
58423906T-1256NF-NG910×320×r124056100
104,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする