セパレートロッカー

セパレートロッカー - TRUSCOセパレートロッカー - TRUSCOセパレートロッカー - TRUSCOセパレートロッカー - TRUSCOセパレートロッカー - TRUSCO

服などを掛ける部分と靴などを入れる部分がセパレートになっており、靴の臭いや汚れを気にせず収納できます。

仕様扉6個/最下段のみ鍵なし付属品ハンガーパイプ・網棚材質スチールホワイト高さ(mm)1790奥行(mm)515内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※大型車での配送になる可能性があります。※車上渡しとなります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58423951JL-222人用462-680033.8608247×465×1650
71,460
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423967JL-232人用462-681835.6608247×465×1650
78,950
67,980
74,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423976JL-323人用462-682646.9900393×465×1650
93,590
79,980
87,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58423985JL-333人用462-683449.6900393×465×1650
99,770
85,980
94,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする