コーナーロッカー

コーナーロッカー - TRUSCOコーナーロッカー - TRUSCOコーナーロッカー - TRUSCOコーナーロッカー - TRUSCOコーナーロッカー - TRUSCO

オフィスやエレベーター内などの角のデッドスペースを有効に使えるロッカーです。

仕様
完成品
安定脚付
間口(mm)565奥行(mm)333内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
高さ(mm)
付属品
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424073CL-071700固定棚1枚465-117113
36,630
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424091CL-1511500固定棚2枚465-119716
49,680
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424082CL-072700自在棚2枚465-118914
41,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424107CL-1521500自在棚3枚465-120117
54,990
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする