ツーリングラック BT・NT50兼用

ツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT50兼用 - TRUSCO
仕様セーフティーロック付(BT50シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
ホルダー数
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424676VTL-35-AW(ホルダ)BT-50 15個670510650465-2711
58,250
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424685VTL-35-YG(ホルダ)BT-50 15個670510650465-2720
58,250
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424694VTL-48-AW(ホルダ)BT-50 32個1030510860465-2797
105,370
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424703VTL-48-YG(ホルダ)BT-50 32個1030510860465-2801
105,370
89,980
98,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424712VTL-55-AW(ホルダ)BT-50 25個6705101070465-2819
90,490
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424721VTL-55-YG(ホルダ)BT-50 25個6705101070465-2827
90,490
77,980
85,778(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424737VTL-68-AW(ホルダ)BT-50 48個10305101280465-2878
140,340
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424746VTL-68-YG(ホルダ)BT-50 48個10305101280465-2886
140,340
129,800
142,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424755VTL-85-AW(ホルダ)BT-50 40個6706101700465-2916
132,970
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424764VTL-85-YG(ホルダ)BT-50 40個6706101700465-2924
132,970
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424773VTL-88-AW(ホルダ)BT-50 64個10306101700465-2959
176,080
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424782VTL-88-YG(ホルダ)BT-50 64個10306101700465-2967
175,460
159,800
175,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする