曜日別特売

ツーリングラック BT・NT40兼用

ツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCOツーリングラック BT・NT40兼用 - TRUSCO
仕様セーフティーロック付(BT40シャンク用)荷姿完成品均等耐荷重(kg)80内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ホルダー数
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58424791VTL-37-AW(ホルダ)BT-40 21個670510650465-2738
57,520
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58424807VTL-37-YG(ホルダ)BT-40 21個670510650465-2746
57,520
49,980
54,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58424816VTL-410-AW(ホルダ)BT-40 40個1030510860465-2754
100,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424825VTL-410-YG(ホルダ)BT-40 40個1030510860465-2762
100,800
86,980
95,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424834VTL-57-AW(ホルダ)BT-40 35個6705101070465-2835
88,910
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424843VTL-57-YG(ホルダ)BT-40 35個6705101070465-2843
88,910
76,980
84,678(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424852VTL-610-AW(ホルダ)BT-40 60個10305101280465-2851
134,210
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424861VTL-610-YG(ホルダ)BT-40 60個10305101280465-2860
134,210
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424877VTL-810-AW(ホルダ)BT-40 80個10306101700465-2894
168,040
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424886VTL-810-YG(ホルダ)BT-40 80個10306101700465-2908
168,040
149,800
164,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424895VTL-87-AW(ホルダ)BT-40 56個6706101700465-2932
130,620
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58424904VTL-87-YG(ホルダ)BT-40 56個6706101700465-2941
130,620
119,800
131,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする