曜日別特売

飛龍

飛龍 - ナカオ

一体式で軽量なため持ち運びがしやすく、設置も簡単です。
天板が1400~1800mmまで伸縮するため狭いスペースから広いスペースまで設置可能です。

最大使用荷重(kg)150仕様(社)仮設工業会認定品種別(手すり)4本材質アルミピッチ(mm)(天板伸縮)100、(脚部伸縮)72(5段階)天板寸法・幅(mm)500天板寸法・奥行(mm)1400~1800内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※個人宅配送不可商品。
※置き配不可
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69417857CDE-141.06~1.4223.6
213,000
199,800
219,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
69417866CDE-181.39~1.7525.1
228,000
219,800
241,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425026CDE-14-41.06~1.4223.6
213,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
58425035CDE-18-41.39~1.7525.1
228,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58425026CDE-14-469417857CDE-14画像準備中飛龍ナカオ1台
199,800
税込219,780
品番が変更になりました
58425035CDE-18-469417866CDE-18画像準備中飛龍ナカオ1台
219,800
税込241,780
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

足場台を使用する際の注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/599/
2023-03-16

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする