曜日別特売

高入気温度型冷凍式エアドライヤ

高入気温度型冷凍式エアドライヤ - 日本精器高入気温度型冷凍式エアドライヤ - 日本精器

高入気温度対応型です。ステンレス製熱交換機を採用しました。

用途圧縮空気中に含まれている水分を除去します。周囲温度(℃)2~40入口空気圧力(MPa)0.2~1.0入口空気温度(℃)5~80最大使用圧力(MPa)1出口空気温度露点(℃)10以下内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
質量(kg)
電源(V)
処理空気流量(m3/min)(ANR)
消費電力(kW)(50/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425315NDK-110Rc161三相2001.60.63/0.74
396,000
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425324NDK-150Rc165三相2002.40.85/1.00
490,000
339,800
373,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425333NDK-22Rc1/226単相1000.310.20/0.22
201,000
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425342NDK-220Rc173三相2004.11.55/1.80
515,000
369,800
406,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425351NDK-37Rc1/232単相2000.50.26/0.23
224,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425367NDK-370Rc1 1/2120三相2007.12.00/2.40
771,000
529,800
582,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58425306KDK-75Rc3/443三相2001.10.47/0.55
297,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58425306KDK-7506893513NDK-75KDK-75 高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用 日本精器 06893513高入気温度型冷凍式エアドライヤ10HP用日本精器1台
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアドライヤーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/534/
2022-07-26

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする