超高性能フィルタ

超高性能フィルタ - 日本バイリーン超高性能フィルタ - 日本バイリーン超高性能フィルタ - 日本バイリーン

HEPAフィルターです。0.3μm粒子に対して99.97%以上を保証しています。

用途空調機、クリーンルーム機器。捕集効率(%)99.97内容量1個
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ガスケット
材質
質量(kg)
風量(m3/min)
常用温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425412VH-100-560AA流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム16.0(定格)56.080以下
オープン
279,800
307,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425437VQ-100-170流出側外枠/アルミ3.5(定格)17.060以下
オープン
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425446VY-100-100流出側外枠/アルミ2.5(定格)10.060以下
オープン
62,980
69,278(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
70256165VH-100-560AA流入側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム16.0(定格)56.080以下
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70256174VH-100-560AA両側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム16.0(定格)56.080以下
オープン
279,800
307,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425385VH-100-320PW流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム9.0(定格)32.080以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425394VH-100-425PW流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム16.0(定格)42.580以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425403VH-100-500PW流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム16.0(定格)50.080以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425421VN-100-312PW流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム13.0(定格)31.280以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425376VH-100-270PW流出側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム9.0(定格)27.080以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
20290944VH-100-270PW流入側外枠/合板、アルミ、セパレータ/クラフト紙、アルミ、ろ材/ガラス繊維、シール剤/ウレタン樹脂、ガスケット/合成ゴム9.0(定格)27.080以下
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58425385VH-100-320PW89821664VH-100-320AAVH-100-320PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 89821664超高性能フィルタ日本バイリーン1個
119,800
税込131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58425394VH-100-425PW89821673VH-100-425AAVH-100-425PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 89821673超高性能フィルタ日本バイリーン1個
139,800
税込153,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58425403VH-100-500PW89821682VH-100-500AAVH-100-500PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 89821682超高性能フィルタ日本バイリーン1個
169,800
税込186,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
58425421VN-100-312PW89821698VN-100-312AAVN-100-312PW 超高性能フィルタ 日本バイリーン 89821698超高性能フィルタ日本バイリーン1個
79,980
税込87,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空気清浄機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする