日本バイリーン
エコアルファ セット品
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機。
常用温度(℃)
60以下
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
材質
ろ材/オレフィン系繊維、取付け枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
注意
※専用ろ材を使用してください。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
捕集効率(%)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
風量(m
3
/min)
圧力損失
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58425455
VZD-65M-28H3-N-SET
1セット
65
610×305×290
(定格)28
(初期~最終)100~300Pa
7.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425464
VZD-65M-28V1-N-SET
1台
65
305×610×290
(定格)28
(初期~最終)100~300Pa
7.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425473
VZD-65M-56F3-N-SET
1セット
65
610×610×290
(定格)56
(初期~最終)90~300Pa
10.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425482
VZD-90M-28H3-N-SET
1セット
90
610×305×290
(定格)28
(初期~最終)120~300Pa
7.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425491
VZD-90M-28V1-N-SET
1セット
90
305×610×290
(定格)28
(初期~最終)120~300Pa
7.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425507
VZD-90M-56F3-N-SET
1セット
90
610×610×290
(定格)56
(初期~最終)110~300Pa
10.5
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425516
VZD-95M-28H3-N-SET
1セット
95
610×305×290
(定格)28
(初期~最終)140~300Pa
7.5
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425525
VZD-95M-28V1-N-SET
1セット
95
305×610×290
(定格)28
(初期~最終)140~300Pa
7.0
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425534
VZD-95M-56F3-N-SET
1セット
95
610×610×290
(定格)56
(初期~最終)130~300Pa
10.5
オープン
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。