日本バイリーン
エコアルファ
脱着式の採用で減容化、軽量化を実現しました。ハロゲン、ホルムアルデヒド削減と低VOC化を実現しました。
用途
空調機
材質
ろ材/オレフィン系繊維、取付H枠/溶融亜鉛メッキ鋼板
常用温度(℃)
60以下
捕集効率(%)
95
使用湿度(%RH)
98以下(結露しないこと)
内容量
1個
注意
※専用の取付け枠が必要です。※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
風量(m
3
/min)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58425543
VZD-95M-28H3
464-1710
1.5
(定格)28
(初期~最終)140~300Pa
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425552
VZD-95M-28V1
464-1736
1.0
(定格)28
(初期~最終)140~300Pa
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425561
VZD-95M-56F
464-1752
3.0
(定格)56
(初期~最終)130~300Pa
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。