日本バイリーン
フィロパネル
アルミ型材を使用しているため軽量で取り扱いが簡単です。
用途
一般空調用。外気取入・循環・排気用。
材質
外枠/アルミニウム、金網/鉄線、フィルター押さえ/鉄線、フィルター/ポリエステル・モダアクリル
風量(m
3
/min)
(定格)36.0
常用温度(℃)
80以下
内容量
1個
注意
※空気ろ過用以外では使用しないでください。
※個人宅配送不可となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
捕集効率(%)
寸法(縦×横×奥行)(mm)
圧力損失
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58425577
VT-20S-500F(PS/400N)
464-1621
0.8
76
500×500×20
(初期~最終)64~200Pa
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425586
VT-25S-500F(PS/600N)
464-1639
1.0
82
500×500×25
(初期~最終)90~200Pa
オープン
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。