萩原工業
ターピー スノーテックスクロス(反射用・有孔)
気泡構造(ミクロボイド)による乱反射なので、ムラの少ない反射効果を発揮します。
用途
作物の光合成と色付け。
仕様
ハトメなし
材質
ポリエチレン(PE)
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
厚さ(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58425832
SNW1100
ロールタイプ
パールホワイト
0.19
418-9566
14
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
返品不可
84793715
SNW-1550
ロールタイプ
パールホワイト
0.19
497-1426
10.5
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。