曜日別特売

折りたたみ式作業台 DXE型

折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション折りたたみ式作業台 DXE型 - ピカコーポレイション

DXD型(リョーマ)の耐久性をさらにアップさせた業務用折りたたみ式作業台です。(最大使用質量150kg)
正面より昇降可能、昇降しやすい傾斜60度。
後脚がストレートに近く、壁面に寄せて作業することができます。

用途仮設現場の作業に。最大使用荷重(kg)150材質アルミ合金天板寸法・幅(mm)400天板寸法・奥行(mm)607内容量1台
注意
※この商品は個人様名及び現場への配送は不可となります。
※車上渡しとなります。また、製品・数量によっては、フォークリフトが必要な場合がございます。
※4tトラック(幅:約2.5m長さ:約8.8m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4tトラックにて配送出来ない場合は、ご注文をお受け出来ない場合もございます。
※4t車の通行ができない場合や小型車両配達地域でご注文商品が積載不可の場合、お客様にて配達店までお引き取りをお願いする事があります。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございます。また再配達が不可となった場合、更に別途料金がかかる場合がございます。
※一部地域においては配達不可や配達困難地域が存在し、その場合はチャーター便の手配(追加料金の発生)が必要になります。予めご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
設置寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425902DXE-1201.2400×607-12.5-
84,000
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
01786593DXE-600.60400×607817×8218.0300
58,000
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58425911DXE-900.9400×607-10.2-
71,000
58,980
64,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥3,500~/税込¥3,850~
離島数量1につき¥5,000~/税込¥5,500~

商品説明動画

PiCa 折りたたみ式作業台 DXD【リョーマ】、DXG【テンノリ】、DXE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする