曜日別特売

アクリルキャスト板透明

アクリルキャスト板透明 - 光アクリルキャスト板透明 - 光アクリルキャスト板透明 - 光

プラスチックの中で一番優れた透明性を保有しています。
ガラスより軽量で、同様の透明性と表面光沢があります。
穴あけ・切断・切削・彫刻・印刷等の機械加工に適しています。

用途標示板・広告板・照明器具・建築資材・ディスプレイ・ガラスの代用・機械カバーとして。材質アクリル透明仕様穴ナシ(加工フリー)縦(mm)1860横(mm)930取付け方法ビス止め(ビス別売)内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58425963KAC9182-12
オープン
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58425972KAC9183-13
オープン
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1650:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アクリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする