高速電機(富士製砥)
ロータバンドソー
強力モーター(7A)を採用、低騒音です。安全な二重絶縁構造で二段変速(高速/低速)です。
付属品
安全カバー、のこ刃1140×18山 1本
トラスコ品番
465-0522
質量(kg)
6.7
電源(V)
AC100
コード長さ(m)
2.5
切断能力(mm)パイプ
(角)120×115、(丸)Φ120
切断能力(mm)丸棒
Φ40
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426076
HRB-1140SC
¥
151,875
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください