曜日別特売

高周波グラインダ

高周波グラインダ - 高速電機(富士製砥)

電源には、400Hzの高周波を提供する専用のインバータ電源装置(KFC-400P)を使用します。
ソフトスタート/ソフトストップで始動、停止の衝撃が小さいです。軽い押付力で研削能率がアップします。
周速度72m/S(4300m/min)の砥石が使用できます。作業をするときは出力ケーブル(10mもしくは20m)をご使用ください。

砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径22砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)(mm)メネジM10(1.5)電流(A)6消費電力(W)1700付属品砥石、スパナ、サイドハンドル質量(kg)3.1トラスコ品番465-0514回転数(min-1[r.p.m])7540コード長さ(m)0.2砥石径(Φmm)180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426121HGC-418
135,625
69,980
76,978(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする