曜日別特売

静電気除去ACパルス・クリーンバー

静電気除去ACパルス・クリーンバー - ベッセル

超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現しました。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整します。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付きです。カード型リモコン付きです。超コンパクト設計に加え、高精度な超高速除電を実現。”オートバランスモード”搭載で、帯電物に合わせて自動的に最適なイオンバランスに調整。あらゆるアプリケーションに対応します。針清掃タイマ&高圧異常アラーム付き。カード型リモコン付き。

用途クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送などに。クリーンルーム天井、自動車部品塗装工程ガラス、基板搬送など…イオン発生方式パルスACコロナ放電式付属品取扱説明書、リモートコントローラ×1個、電源ケーブル(5m)×1本エンドブラケット×2個、 ミドルブラケット材質本体/難燃ABS樹脂、放電針/タングステン高さ(mm)92.5奥行(mm)33電源(V)DC24消費電力(W)15使用空気圧力(MPa)0.3オゾン発生量0.05ppm以下エアー接続口PT 1/8使用エアーホース径(外径×内径)Φ8×Φ6mm使用周囲温度(℃)0~50使用環境温度(℃)0~50(ただし氷結のないこと)イオンバランス±30V(距離1000mm)使用周囲湿度35~85%RH(ただし結露氷結のないこと)入力電源DC24V ±5% 〔コネクタRJ45〕除電距離(mm)50~2000程度使用環境湿度(%)35~85RH(ただし結露のないこと)警報機能高電圧異常、針清掃タイマ(設定時のみ)〔 コネクタRJ45〕供給エアクリーンドライエアーまたは窒素N2(0.3MPa以下)内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426225C-120412-499513571200
オープン
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
58426234C-150412-500215971400
121,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58426243C-170412-501118371600
128,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
58426252C-200412-502920771800
138,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

"STAT-CLEAN" AC Pulse Ionizing Bar series
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除電器(静電気除去装置)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする