ホーザン
導電性カラーマット
耐摩耗性に優れるPVC製マットです。補強繊維入りで、マットの伸縮を防止します。
用途
はんだ付作業がなく、耐久性/耐摩耗性を求めるユーザー様向き。
長さ(m)
10
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
2
色
グリーン
接地抵抗(Ω)
(点間抵抗)Rp≦1×10
9
Ω
トラスコ品番
400-2571
材質
PVC
質量(kg)
34.4
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426487
F-729
¥
110,000
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください