高性能インバーター発電機(超低騒音型)

高性能インバーター発電機(超低騒音型) - ホンダ

商用電源並みの高品質な電気を出力する「正弦波インバーター」を搭載しています。
単相100V/200V同時出力が可能です。発電機の運転状態がひと目で確認できる〈iモニター〉を搭載しています。
3室分離構造システム+集中吸排気システムの採用により低騒音を実現しました。
国土交通省指定 ’97基準値超低騒音型です。

用途コンピューターや電子機器、撮影機器用の高品質電源に。大出力を必要とする大型電動工具での屋外作業に。仕様周波数切替スイッチ付、オイル警告装置付、エコスロットル付、セルスタータ、キャスター付トラスコ品番423-8168全長(mm)850質量(kg)117.8全幅(mm)666タンク容量(L)13.8全高(mm)699騒音値(dB)81~90連続運転時間(h)10.1~4.0(1/4負荷~定格負荷)交流定格出力(kVA)5.5(100・200V)内容量1台
注意
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426496EU55IS1JNT
530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58426496EU55IS1JNT24890644EU55ISNJNTEU55IS1JNT 正弦波インバーター搭載発電機 ホンダ 24890644正弦波インバーター搭載発電機ホンダ1台
499,800
欠品中
税込549,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする