曜日別特売

発電機 (交流専用)

発電機 (交流専用) - ホンダ発電機 (交流専用) - ホンダ
(1件のレビュー)

大型燃料タンクとOHVエンジンの搭載により満タンで10.6時間(50Hz)の連続運転が可能です。
常に安定した電圧が得られるAVR=自動電圧制御装置付です。軽い力で簡単始動、大型マフラー搭載で低騒音です。
においも煙も抑えたクリーンエンジンです。アメリカ環境保護庁=EPAの排出ガス規制をクリアしています。
電圧計付です。国土交通省指定 ’97基準値低騒音型です。

用途夜間工事の照明。現場工事での電動工具の電源。タンク容量(L)12仕様オイル警告装置付、リコイルスタータ、段積フック付、AVR付全長(mm)597質量(kg)45全幅(mm)435全高(mm)442RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※騒音値はLwA(ISO国際基準)にて測定の値です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
周波数(Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426541EBR2300CX2 JKH50
100,100
84,980
93,478(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年5月上旬
58426557EBR2300CX2 NKH60
100,100
84,980
93,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58426557
2023-05-19
用途: 災害時用
株式会社THREE'STECHNO建設業・工事業

購入後試運転を実施しました。騒音もそれほど大きくなく、野外時ではそれ以下になると
思います。また、操作も非常に簡単に出来ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする