曜日別特売

単動形シリンダー スプリングリターンタイプ

単動形シリンダー スプリングリターンタイプ - マサダ製作所

ラムカプラと着脱できるプランジャーサドルが付いた単動形シリンダです。

仕様スプリング戻りタイプ付属品ハンドル最高使用圧力(MPa)70内容量1台
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
揚力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426654MCA10-100100100
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58426663MCA10-150150100
オープン
57,980
63,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58426672MCA10-250250100
オープン
109,800
120,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58426681MCA20-125125200
オープン
159,800
175,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58426697MCA4-12512743
オープン
46,980
51,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする