曜日別特売

アルミジャッキ

アルミジャッキ - マサダ製作所アルミジャッキ - マサダ製作所アルミジャッキ - マサダ製作所
(2件のレビュー)

小型軽量で持ち運びに便利な手動式アルミジャッキです。

最大使用荷重(t)2タイプダブルピストントラスコ品番396-4957ストローク(mm)383全長(mm)697質量(kg)20.4高さ(mm)86~469揚程(mm)383揚力(kN)20最高位(mm)469最低位(mm)86フレーム高さ(mm)155内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426724SJ-20AL
93,880
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58426724
2024-12-14
用途: 自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

高すぎる
マサダは大体国産なのですがアルミジャッキだけ中国製なのでOEMでしょうね
他のサイトで探しましたが、補修部品はパッキンの単体設定は無し、シリンダーASSYはそれだけで他社製品が買えるほど高価
角パッド以外に特筆点は無いのでこだわりがなければ他社の安い製品を買ったほうが良いです

4が参考にしています
2025-01-07
用途: 自動車整備

サブのジャッキとして購入その後に使用はその後数回程度ですが油圧操作でレバーを回転させると本体との連結部分で空転するようになってしまいました。
オスメスの6角形状で接合する仕組みですが外して計測したところオスメスで1mm程度の誤差があり感覚的には12mmのポルトを13mmのソケットで回す様な感じです
自分の購入したものが外れだったのか保証も切れてしまっているので現在思案中です、中華製とはいえマサダで信用して購入したのに残念です

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージジャッキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする