ミズノ
収納スツール
座部が収納可能なスツールです。キャスター付で移動が簡単です。
仕様
完成品
ステー:ソフトダウンステー(ラブコン機構)
トラスコ品番
465-6431
材質
本体・台輪:合板(ウレタンフォームビニールレザー張り)
幅(mm)
820
質量(kg)
14
タイプ
背なし
奥行(mm)
350
キャスター
ダイキャストΦ40ストッパー付(2個)
座高(mm)
430
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426742
MP-1BOX-BL
ブルー
820×350×430
14
¥
89,600
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400