曜日別特売

エアヒートニッパ用デジタル表示トランス

エアヒートニッパ用デジタル表示トランス - 室本鉄工

温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。
デジタル表示部でヒータ部の温度確認と温度設定ができます。温度設定により、最適な温度で樹脂ゲートの切断ができ、きれいな仕上がりになります。

用途ヒーター部の温度確認と温度設定。トラスコ品番466-0277質量(kg)1.2最大出力(W)64定格周波数(Hz)50/60入力電圧(V)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×96×101電源コード(m)1.85温度設定範囲(℃)70~200内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58426837HTR100W
85,200
51,980
57,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする