室本鉄工
角型エアーヒートニッパ 本体
角型で機械への取り付けが簡単です。Wヒーター仕様で、設定温度が70~200℃と幅広く設定でき、製品の最適温度で樹脂ゲートの切断ができます。
替刃が3種類用意されており多様なゲート切断に対応できます。
用途
樹脂成型工場。アクリル・ガラス入り樹脂など割れやすい製品のゲート切断に。
使用空気圧力(MPa)
0.6
付属品
替ヒータ、ヒータホルダ、コード
内容量
1台
注意
※替刃は別売です。※本体を使用する場合、トランス(HTR100W)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)合成樹脂
加圧力(N)
空気消費量(cm
3
/回)
質量(g)
取付け穴(A×B)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
適合替刃
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58426846
AH20
(ABS樹脂)6
1370
262
505
36×40
45×149×45
FA20S(ストレート刃)・FA20L(L型刃)・FA20C(クランク刃)
¥
87,400
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58426855
AH30
(ABS樹脂)7
2740
621
930
46×60
56×190×56
FA30S(ストレート刃)・FA30L(L型刃)・FA30C(クランク刃)
¥
105,600
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください