強力高圧ターボ型電動送排風機

強力高圧ターボ型電動送排風機 - 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送排風機 - 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送排風機 - 淀川電機製作所強力高圧ターボ型電動送排風機 - 淀川電機製作所

強力高圧ターボ型電動送風機です。クラス最大級の風圧と低音性をもち、連続運転にも安心できる長寿命設計です。50/60Hz各専用機となります。ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型です。(モータ周囲は常温)型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型になります。(モータ周囲は常温)

用途集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓等食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン吐出口可変方向4方向内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸入口径(Φmm)
吐出口径(mm)
吸込口径(Φmm)
出力(W)
出力(kW)
電源電圧(V)
周波数(Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
最大静圧(kPa)
最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09933184KDH3S-50HZ 標準(下部水平)125751254000.4単相1005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
93,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933245KDH3SL 50HZ 標準(下部水平)125751254000.4単相1005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
93,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933272KDH3SL 60HZ 標準(下部水平)125751254000.4単相10060-/11.52.11/2.112.11/2.11
93,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933306KDH4TLE 50HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
140,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933315KDH4TLE 60HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
140,000
129,800
142,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60816132KDH5TP-50HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933193KDH3S-60HZ 標準(下部水平)125751254000.4単相10060-/11.52.11/2.112.11/2.11
93,800
85,980
94,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933254KDH3TL 50HZ 標準(下部水平)125751254000.43相2005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
90,300
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933288KDH3TL 60HZ 標準(下部水平)125751254000.43相20060-/11.52.11/2.112.11/2.11
90,300
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
60816148KDH5TP-60HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933202KDH3T-50HZ 標準(下部水平)125751254000.43相2005011.5/-2.11/2.112.11/2.11
90,300
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933263KDH5TL 50HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
161,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933297KDH5TL 60HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
161,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933218KDH3T-60HZ 標準(下部水平)125751254000.43相20060-/11.52.11/2.112.11/2.11
90,300
79,980
87,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933227KDH5T-50HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
161,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
09933236KDH5T-60HZ 標準(下部水平)17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
161,200
149,800
164,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58427153KDH4TE 50HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相2005011.5/-2.3/2.32.3/2.3
140,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08545687KDH4TP 50HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
58427162KDH4TE 60HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相20060-/11.52.3/2.32.3/2.3
140,000
129,800
142,780(税込)
35日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
08545696KDH4TP 60HZ 標準(下部水平)1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
39937739KDH4TLP 50HZ1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937748KDH4TLP 60HZ1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937757KDH4TLP下部垂直 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937766KDH4TLP下部垂直 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937775KDH4TLP上部垂直 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937784KDH4TLP上部垂直 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937793KDH4TLP上部水平 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937809KDH4TLP上部水平 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937818KDH4TP下部垂直 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937827KDH4TP下部垂直 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937836KDH4TP上部垂直 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937845KDH4TP上部垂直 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937854KDH4TP上部水平 50Hz1751001757500.753相2005020.0/-2.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937863KDH4TP上部水平 60Hz1751001757500.753相20060-/20.02.3/2.32.3/2.3
143,800
139,800
153,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937879KDH5TLP-50HZ17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937888KDH5TLP-60HZ17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937897KDH5TLP下部垂直 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937906KDH5TLP下部垂直 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937915KDH5TLP上部垂直 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937924KDH5TLP上部垂直 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937933KDH5TLP上部水平 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937949KDH5TLP上部水平 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937958KDH5TP下部垂直 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937967KDH5TP下部垂直 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937976KDH5TP上部垂直 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937985KDH5TP上部垂直 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39937994KDH5TP上部水平 50Hz17512517515001.53相2005031.0/-2.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
39938003KDH5TP上部水平 60Hz17512517515001.53相20060-/31.02.7/2.792.7/2.79
170,700
159,800
175,780(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動送風機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/656/
2023-03-16

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする