曜日別特売

業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用

業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ業務用洗剤 グリスト - 1100 工場用 - リンレイ

工場などの床・壁・機械設備などの油汚れを素早く洗浄する希釈タイプの強力汎用クリーナーです。
低発泡性のため、すすぎ作業が簡単にできます。
腐食防止剤を配合しています。

希釈の目安
新しい油汚れの洗浄
15倍~60倍(原液1に対して水14~59)
古いガンコな汚れの洗浄
5倍(原液1に対して水4)
用途工場などの床・壁・天井・機械設備などあらゆる表面に付着した鉱油系の油汚れ落としに。液性アルカリ性トラスコ品番423-2216質量(kg)20.3容量(L)18主成分非イオン系界面活性剤、グリコール系溶剤、有機アルカリ商品タイプ業務用繰り返し・詰め替え対応内容量1缶(18L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58427354706634
18,600
12,980
14,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする