日野興業
ポリエチレン製ヒノマット
樹脂製で軽い、錆びない、しかも丈夫です。
軟弱地の搬入路や不整地の作業環境を確保。
色
黒
トラスコ品番
464-7262
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
25
質量(kg)
24
寸法(幅W×長さL)(m)
1.2×1.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58427591
HINO-MAT
¥
58,000
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
50,000
/
税込
¥
55,000
北海道地方
1
¥
85,000
/
税込
¥
93,500
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません