旭産業(シート)
メッシュテント
明るい空間を保ち、風をよく通し、直射日光の有害な紫外線をカットします。遮光率を最大にしてテント内に風を取り込みます。天幕は、高密度メッシュ仕立てです。
用途
暑い場所の休憩確保に幼稚園、保育園、施設などの屋外で
種類
アップテント
色
(天幕)ブルー
軒高(m)
2
材質(フレーム)
高張力鋼パイプ
フレーム(mm)
Φ31.8
材質(天幕)
ポリエステル
内容量
1台
注意
※雨天時、使用不可
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
間口(mm)
棟高(m)
奥行(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58427677
TMT-1
455-1362
53
3560
2.81
2.67
¥
288,000
¥
189,800
¥
208,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58427686
TMT-2
455-1371
90
5300
3.07
3.56
¥
468,000
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません