曜日別特売

アスファルト運搬シート

アスファルト運搬シート - 旭産業(シート)アスファルト運搬シート - 旭産業(シート)アスファルト運搬シート - 旭産業(シート)アスファルト運搬シート - 旭産業(シート)アスファルト運搬シート - 旭産業(シート)
(1件のレビュー)

耐熱ポリエステルフェルトとターポリンの2層構造です。
耐熱・保温性に優れたシートです。
温度低下を最小限に抑えます。

用途ダンプカーによるアスファルトの運搬用に。色(表)ブルー色(裏)グレー材質(ハトメ)真鍮ハトメ内径(Φmm)12内容量1枚
注意
※アスファルト面に耐熱フェルト側を向けてご使用ください
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
長さ(m)
厚さ(mm)
適合車
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58427695AGS-1-1.83.71.852tトラック6.6耐熱ポリエステルフェルト+ポリエステルターポリン
54,000
39,980
43,978(税込)
当日出荷
58427704AGS-2表ブルー/裏グレー2.43.71.854tトラック8.75耐熱ポリエステルフェルト+ポリエステルターポリン
65,000
62,980
69,278(税込)
当日出荷
58427713AGS-3表ブルー/裏グレー2.75.41.8510tトラック14.3耐熱ポリエステルフェルト+ポリエステルターポリン
102,000
99,980
109,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58427695
2014-08-28
用途: アスファルト運搬
有限会社駅南電気工事

早速、本日使用しました。アスファルトがくっつかないのがいいです。
保温力は良く分かりませんが、冬場にどれだけ保温力があるのか確かめてみたいですね。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラックシート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする