トンボ工業
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。
一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min
-1
[r.p.m])
32/38
材質
(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール
全長(mm)
975
内容量
1台
注意
※底板の材質はスチールです。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
混練量(L)
出力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428036
TMM-2UD
60
60
0.4
オープン
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58428054
TMM-2.8UDB
80
80
0.75
オープン
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください