SURE(石崎電機製作所)
電撃殺虫器 屋内用
屋内用20W丸型殺虫器(チェーン吊下げ式)です。
近紫外線の波長で虫を誘引し電撃で捕殺します。
丸型コンパクト、二次電圧2700Vで安全装置付(虫受け皿)です。
用途
印刷工場、食品工場。コンビニエンスストア、スーパー、ドラックストア。レストラン、ホテル。
有効面積(m
2
)
20~50
消費電力(W)
30
トラスコ品番
455-7441
質量(kg)
5
電源(V)
100
誘虫ランプ
FCL20BL、20W(1灯)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
244×244×223
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428124
GK-1200Y
¥
86,000
¥
73,980
¥
81,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください