曜日別特売

パイプ切断機

パイプ切断機 - 大同興業パイプ切断機 - 大同興業

あらゆるパイプを高速切断します。バリの発生はほとんどありません。本体付属のハンドルを回転させて行うので安定した切断が行えます。ポータブルタイプで現場作業に最適です。

用途パイプの切断。開先加工。電源(V)単相100電源コード(m)3出力(kW)1.2内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切断能力(mm)鉄工
高さ(mm)
奥行(mm)
幅(mm)
厚さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54517217CC322標準/230~328、特殊ジョー/141~239649304644(パイプ)1.5~1271
4,860,000
4,198,000
4,617,800(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
58428246CC121標準/19~121、特殊ジョー/5~107430297520(パイプ)0.9~737
1,206,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58428255CC171標準/56~170、特殊ジョー/16~123474297545(パイプ)0.8~1244
1,530,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58428264CC221標準/110~225、特殊ジョー/59~147515320570(パイプ)1.0~1251
2,160,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
58428273CC321標準/216~330、特殊ジョー/140~252674320636(パイプ)1.5~1273
3,060,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする