ワタナベ工業
養生用粘着ぴたマットロール
裏面吸着で、養生テープの必要がありません。
従来の養生シートに比べ、衝撃吸収の良い柔軟なポリエステル生地を使用しています。
洗濯して繰り返し使えます。
色
グレー
厚さ(mm)
3
材質(表面/裏面)
ポリエステル繊維100%/アクリル樹脂
内容量
1巻
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428282
KPR-305-182-20
467-5789
20.6
1.82×20
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58428291
KPR-305-91-20
467-5797
10.3
0.91×20
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください