ワタナベ工業
パンチカーペット 防炎
不織布タイプの耐久性に富んだカーペットタイプの敷物です。
簡単施工であらゆる場所に対応できます。
防炎適合品です。防炎性能登録番号(EO050126)
用途
立作業の足元、工場通路、展示会のディスプレーに。
幅(mm)
1820
長さ(m)
30
厚さ(mm)
3
仕様
ロールタイプ
質量(kg)
38
サイズ
M
材質(表面/裏面)
ポリエステル100%/SBRコーティング
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58428316
CPS-701-182-30
エンジ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58428325
CPS-703-182-30
グリーン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58428334
CPS-705-182-30
グレー
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58428343
CPS-706-182-30
ベージュ
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
58428352
CPS-713-182-30
クリムソン
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください