一般用シリコン粘度標準液

一般用シリコン粘度標準液 - Blookfield一般用シリコン粘度標準液 - Blookfield一般用シリコン粘度標準液 - Blookfield

粘度の標準液は、安定した無毒性のシリコン液で粘度の±1%の精度で、NIST規格にトレイサブルな方法で校正されています。

用途装置の検定用。付属品校正証明書添付(英語)材質シリコンオイル容量(mL)500(1pint)内容量1個
全11種類を絞り込む
粘度(mPa・s[cP])
11種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
粘度(mPa・s[cP])
比重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58428474100000CPS455-60898001000001.000
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
584284831000CPS455-6097110010000.972
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58428492100CPS455-610111001000.968
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
5842850110CPS455-61191100100.940
62,000
61,980
68,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
地域運賃
5842851712500CPS455-61271100125000.973
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
5842852630000CPS455-6135800300000.973
62,000
61,980
68,178(税込)
当日出荷
地域運賃
584285355000CPS455-6143110050000.972
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
58428544500CPS455-615111005000.972
62,000
61,980
68,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
5842855350CPS455-61601100500.960
62,000
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
584285625CPS455-6178110050.920
62,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
5842857160000CPS455-6186800600000.973
62,000
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粘度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする