シーバイエス
手押しスイーパー J-WIDE 400
カーペットからハードフロアまであらゆる床面の除塵作業ができるスイーパーです。(バッテリー式)
用途
カーペット・ハードフロアの除塵
清掃能力(m
2
/h)
1875
清掃幅(集塵幅)(mm)
625
ダストボックス容量(L)
35
質量(kg)
55
仕様
充電器内蔵
付属品
サイドブラシ
トラスコ品番
462-8403
幅(mm)
615
高さ(mm)
994
奥行(mm)
1033
電源
DC12V 1個
連続運転時間(h)
約3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58429016
25101409
¥
577,770
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください