シーラントカートリッジ 330ML

シーラントカートリッジ 330ML - 武蔵エンジニアリング

液ダレがなく作業現場の汚れを解消します。簡単、確実なシーラントワンタッチ装着を実現します。330mlシーラントから液剤を直接定量吐出できます。

用途330mlシーラント用。材質ホルダ部/アルミ、キャップ部/樹脂適合容量(mL)330質量(g)500危険物の類別非危険物内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
摘要
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429052SCS-330-MI465-9848モメンティブめねじタイプ用
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
58429061SCS-330-MO465-9856モメンティブおねじタイプ用
48,000
47,980
52,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

シーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする