曜日別特売

ポータブルエアシャワー

ポータブルエアシャワー - コトヒラ工業ポータブルエアシャワー - コトヒラ工業

組立・設置が簡単で、壁設置工事が不要です。コンパクト設計で、軽量なため移動・撤去が簡単です。ハイパワーなエアジェットを搭載し、吹き出し風速が26m/秒と高速です。HEPAフィルタ内蔵で集塵効率が0.3μm粒子にて99.97%と高性能です。人体センサーを搭載し、スイッチに触れずエアーを浴びることができます。

用途クリーンルーム、クリーンブース、食品工場、薬品工場、化粧品工業、研究施設トラスコ品番458-6751質量(kg)40高さ(mm)1500奥行(mm)200間口(mm)500電源(V)AC100消費電力(W)275処理風量(m3/min)5.4吹出風速26.1m/s内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※離島への配送は出来ません。沖縄本土の場合、配送は可能ですが、
修理等のフォローは出来かねます。
※車上渡しとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58429585KAS-P04
658,600
399,800
439,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥11,500/税込¥12,650
沖縄地方1¥12,500/税込¥13,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする