オグラ
ノッチャーユニット650S用
アングルノッチング加工用です。
用途
アングル加工に。
仕様
誤作動防止センサー付
付属品
商品ケース
トラスコ品番
456-8575
質量(kg)
12
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
199×150×168
最大加工能力
L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)
内容量
1台
注意
※本品は、ユニットのみでの販売になっております。ご購入の際にはあらかじめMPT-650本体をお買い求め下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430084
MPT-650NS
¥
214,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください