曜日別特売

ベンダーユニット650S用

ベンダーユニット650S用 - オグラベンダーユニット650S用 - オグラ

アングル曲げ加工用です。

用途アングル加工に。仕様誤作動防止センサー付付属品商品ケーストラスコ品番456-8559質量(kg)8.8寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)140×240×145最大加工能力L50×50×t4(SUS304)・t6(SS400)内容量1台
注意
※本品は、ユニットのみでの販売になっております。ご購入の際にはあらかじめMPT-650本体をお買い求め下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58430093MPT-650BS
176,000
169,800
186,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断/曲げ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする