JFE
スチールドラム
こんなお得な商品も!
ドラム缶 スチール製 クローズドタイプ
モノタロウ
¥
21,980
税込
¥
24,178
(1件のレビュー)
一般的なドラム缶で、リーズナブルで汎用的です。
仕様
JIS規格品
ISO14001認証取得工場製
クローズタイプ
色
緑
材質
冷延鋼板製(SPCC)
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430303
KD-050ST
458-4929
5
480
50
390
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
58430312
KD-100ST
458-4945
14
717
100
450
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
地域運賃
58430321
KD-200ST
458-4961
21.5
890
200
566
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません