篠田ゴム
タフマット
建設現場などにおける安全を確保します。
環境対策製品として下地養生や地盤確保などの分野に活用いただけます。
耐油性に優れています。
表面に滑り止めが付いているので安全です。
用途
建設工事現場。トラック出入時の舗装養生。イベント会場。
色
黒
トラスコ品番
411-1184
材質
ポリエチレン(PE)
厚さ(mm)
17
質量(kg)
40
寸法(幅W×長さL)(m)
1.23×2.5
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430355
T-002 T-17
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
北海道地方
1
¥
14,000
/
税込
¥
15,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません