南国フレキ工業
排気ライン用伸縮管継手 5KフランジSS400
両端のフランジはルーズタイプです。接液部はステンレス鋼です。
用途
熱による配管の伸縮が起こる配管用。振動吸収用。
仕様
JIS 5K
材質
(ベローズ部)ステンレス(SUS304)、(フランジ部)スチール(SS400)
接続
フランジ接続
使用流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
適合流体
空気・排気ガス(非腐食性流体に限る)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
使用温度範囲(℃)
最高使用圧力(MPa)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58430644
NK7300-250-200
250
10
-20~450
0.2
200
オープン
¥
96,980
¥
106,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
58430653
NK7300-250-250
250
10
-20~450
0.2
250
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58430662
NK7300-300-200
300
12
-20~450
0.15
200
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
58430671
NK7300-300-250
300
12
-20~450
0.15
250
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材